Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK PGA 19 X 19 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Elektronik ICK PGA 19 X 19 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK PGA 19 X 19 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK PGA 19 X 19 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101702597
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 19 X 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.3 mm
Tiefe
16.51 mm
Höhe
48.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 48 X 48
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.