Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g
ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g
ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g
ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g
ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g
ICY BOX IB-M2TP02-7 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7,5 W/m·K 14 g
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101703298
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60971
EAN/GTIN:
     4250078173052
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Perfekt dimensioniert Die meisten M.2 SSDs, die verbaut werden, haben eine Größe von 22x 80 mm (2280 M.2 SSD). Unsere Wärmeleitpads mit den Maßen 22x 74 mm passen daher bestens für die meist verbreitete Standardgröße. Mit IB-M2TP02-7 erhalten Sie zudem zwei unterschiedliche Stärken: 0,75 mm und 1,75 mm. Hält zusammen Die zwei Wärmeleitpads IB-M2TP02-7 verbinden die M.2 SSD und den Kühlkörper perfekt und sind dabei leistungsstark und strapazierfähig. Mit einer spezifischen Wärmeleitfähigkeit von 7,5 W/mK und einem Betriebstemperaturbereich von -40°C – 180°C werden alle Anwendungsbereiche abgedeckt. Einfach installiert Zwei Trägerfolien, Daumen und Zeigefinger. Mehr braucht es nicht, um das Wärmeleitpad in Position zu bringen. Damit ist die Installation schnell und einfach erledigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
7.5 W/m·K
Dichte
3.5 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-40 - 180 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
36 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
14 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.