Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2218-KB740GYRIN Herst.-Nr.: KB740-GY-R-INT EAN/GTIN: 5397184718575 |
| |
|
| | |
| Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen 3 Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Batterielaufzeit von 36 Monaten. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 363.4 x 122 x 35.52 mm | | Tastaturgewicht | 500.9 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Tastatur Batterietyp | AA | | Anzahl der Batterien (Tastatur) | 2 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Lebensdauer der Batterie | 36 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, DOS | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Design | Produktfarbe | Grau, Schwarz | | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth | | Tastatur-Switch | Scherenschalter | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | US International | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Unterstützung mehrerer Geräte | Ja | | Kurzbefehle | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2218 | | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 35,69* | € 37,51* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,04* | € 41,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,18* | € 42,23* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,51* | € 45,85* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 48,00* | € 50,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2218 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2218 | | Versand: Lager 2218 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,00* | | ab € 130,00* | € 9,50* | | ab € 1.200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|