Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
DELL KB740 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46131480
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB740-GY-R-UK
EAN/GTIN:
     5397184718582
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen 3 Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Batterielaufzeit von 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
363.4 x 122 x 35.52 mm
Tastaturgewicht
500.9 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,09*
€ 41,12*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,50*
€ 45,94*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 79,78*
€ 83,05*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 574,80*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 693,57*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 494,93*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 736,75*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 781,19*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 518,48*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 472,88*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 999,11*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 941,00*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 916,28*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 860,95*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 685,57*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 687,96*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 488,84*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 777,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.