Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 202.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 202.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 202.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755196
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     202.300.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
98 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.03 A
Durchschlagfestigkeit
2500 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.