Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMP 15515C Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMP 15515C Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TMP 15515C Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755269
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15515C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
2000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
23.3 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK1
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.