Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 210.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 210.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Werma 210.200.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755399
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     210.200.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, UKCA, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
77 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Nennstrom
0.5 A
Durchschlagfestigkeit
2500 V
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, dauerlicht
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.200.67
ab € 42,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.