Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.520.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.520.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 853.520.55 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101758948
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.520.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, WEEE
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
166 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.