Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Exacompta 6821928D Stiftehalter Kunststoff Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101761983
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     6821928D
EAN/GTIN:
     9002493094574
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
THE QUARTER ist der erste modulierbare Stifteköcher. Insgesamt 4 Teile können kombiniert werden können, so dass Sie im Nu einen kreisförmigen Stifteköcher mit 4 Fächern erstellen können. Die Teile können auch gestapelt werden, so gewinnen Sie mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch oder können bestimmte Objekte verstecken bzw. sicher aufbewahren (z.B. Medikamente, Münzen für den Kaffeeautomaten oder auch einen USB-Stick). Ihnen stehen 2 verschiedene Höhen zur Auswahl: 2 hohe Fächer für die großen Utensilien, wie Stifte, Schere oder Lineal und 2 tiefe Fächer für kleinere Objekte, wie Büroklammer, Heftzwecknadeln oder Radiergummi.

Dieser Stifteköcher ist Teil der klimafreundlichen Serie 1928. Exacompta ist der erste Hersteller von Büroaccessoires, der mit der Serie 1928 eine nach Blauer Engel zertifizierte klimaneutrale Produktreihe auf den Markt gebracht hat. Klimaneutral bedeutet, dass ClimatePartner den gesamten Fußabdruck des Produkts analysiert und Exacompta diese CO2-Emissionen durch Investitionen in ein Klimaprojekt kompensiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
184 g
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
552 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Cherry (fruit), Grün, Türkis
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
9002493099579
Palettenhöhe netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
68202D
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.