Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA RTX A5500 24GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA RTX A5500 24GB GDDR6
DELL NVIDIA RTX A5500 24GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101778621
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-PXXDT
EAN/GTIN:
     5397184791363
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Datenübertragungsrate
768 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A5500
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
NVLink
CUDA-Kerne
10240
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
8 nm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
230 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte dell, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.101,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.242,39*
€ 5.048,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.215,63*
€ 5.016,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.135,35*
€ 4.921,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.108,59*
€ 4.889,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.101,20*
€ 4.880,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FMWYY
ab € 1.369,14*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 859,29*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.247,01*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.162,98*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.139,82*
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 2.046,09*
Zubehör
Dell
GGGDT
ab € 2.532,35*
Zubehör
Dell
29GFV
ab € 1.977,43*
Zubehör
Dell
VGCYW
ab € 3.123,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.