Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Versa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Imou Versa
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101789461
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-C22FP-IMOU
EAN/GTIN:
     6971927233090
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die vielseitige Versa-Überwachungskamera ist aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses eine Bereicherung für jedes Zuhause. Dank der IP65-Zertifizierung kann diese Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die Versa lässt sich dank der mitgelieferten magnetischen Montageplatte einfach montieren. Darüber hinaus verfügt diese Kompaktkamera über ein 2MP Full HD-Objektiv für detaillierte Bilder. In Kombination mit den 4 verschiedenen Nachtsichtmodi zeigt die Versa auch bei Nacht kristallklare Bilder. Mit der eingebauten Sirene hält der Versa alle unerwünschten Besucher in angemessener Entfernung.

Bildqualität
Das 2MP-Objektiv (Full HD - 1080P) bietet eine gute Bildqualität, um einen Vorgarten oder ein Wohnzimmer zu überwachen. Der angewandte H.265-Komprimierungsstandard sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufnahmen und Streams relativ wenig Platz benötigen und daher weniger Bandbreite beanspruchen. Auf diese Weise können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Versa-Überwachungskamera nutzt eine 2,4-GHz-Verbindung.

Innen- und Außenkamera
Die vielseitige Versa ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Dank der IP65-Zertifizierung trotzt die Kamera allen Wetterbedingungen. Dank des Magnetstreifens in Kombination mit der Montageplatte aus Stahl ist die Vera einfach zu installieren. Nachdem die Kamera angebracht wurde, können Sie sie in jeden gewünschten Winkel drehen und neigen.

Personenerkennung und Nachtsicht
Die Versa-Überwachungskamera verfügt über eine auf künstlicher Intelligenz basierende Personenerkennung, die genaue Benachrichtigungen liefert und Fehlalarme verhindert. Darüber hinaus verfügt die Kamera über 4 Nachtsichtmodi, um optimale Sicherheit in den Abendstunden zu bieten. Sie haben zum Beispiel die Wahl zwischen Infrarot-Nachtsicht, die die Bilder klar und deutlich in Schwarz-Weiß zeigt, und Smart Color-Nachtsicht, die die Bilder mit Unterstützung des Scheinwerfers in Farbe zeigt. Alle Einstellungen und Anpassungen an der Kamera können in der praktischen Imou Life App-vorgenommen werden.

Gegensprechfunktion
Die Gegensprechfunktion ermöglicht es Ihnen, zuzuhören und auf ein Ereignis zu reagieren. So haben Sie immer und überall die Kontrolle über das, was passiert, zum Beispiel an der Haustür oder im Wohnzimmer. Darüber hinaus kann die eingebaute Sirene manuell aktiviert werden, wenn durch eine erkannte Aktivität ein sofortiger Alarm ausgelöst wird.

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android oder Windows) herunter und richten Sie ein Imou-Konto ein. Nachdem Sie sich angemeldet haben, wählen Sie das ""+""-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) und stellen Sie sicher, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit. Für die Aufzeichnung von Bildern können Sie den Imou Cloud-Service wählen sowie eine Micro SD-Karte oder einen Imou NVR für die lokale Speicherung verwenden.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelset
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- DC12-Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
AC
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Montageschablone
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
120 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Abnormale Geräuscherkennung, Erkennung von Menschen
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Objektivdurchmesser
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
120 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
97 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
52 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
114 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.