Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Strip-Light Deckenleistenleuchte LED 17 W 1138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 830/840, ws 451159.002.2
LED-Leuchte 830/840, ws 451159.002.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101797353
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451159.002.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1138 mm
Breite
28 mm
Gewicht
436 g
Design
Typ
Deckenleistenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
180 °
Lichtleistung
1750 lm
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981466.002
ab € 1,92*
Zubehör
RZB Leuchten
981467.002
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.