Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Philips 929003498501 LED Strip Universalstreifenleuchte 905 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101800461
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003498501
EAN/GTIN:
     929003498501
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
905 mm
Breite
17 mm
Dicke
16 mm
Gewicht
203 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1130 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
15 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
800 lm
Weitere Suchbegriffe: philips hue led streifen, led streifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.