Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Philips 929003498701 LED Strip Universalstreifenleuchte 1875 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101800620
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003498701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1875 mm
Breite
17 mm
Dicke
16 mm
Gewicht
406 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1380 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1200 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.