Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
TCL P63 Series P635 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101803464
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     43P635
EAN/GTIN:
     5901292517588
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
DLNA-Spezifikation
DMP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Audio
Equalizer
Ja
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
RC833
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDMI Quick Switch
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
T-link
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Dynamisch, Spiel, Film, Sport
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Twitch, Vimeo, YouTube
Musik-Apps
Amazon Music, Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen, Einschalten, YouTube Music
Technische Details
Speicherkapazität
10200 MB
Index der Reparierbarkeit
6.8
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
48 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
74 kWh
Stromverbrauch (max.)
90 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
957 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
603 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Breite (ohne Standfuß)
957 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
79 mm
Höhe (ohne Standfuß)
558 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6200 g
Breite der Standhalterung
838 mm
Tiefe der Standhalterung
185 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
658 mm
Paketgewicht
8600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, SBC
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebauter Prozessor
Ja
Kabellänge
1.5 m
Prozessor Architektur
ARM rtd288o
Prozessor-Taktfrequenz
1.3 GHz
Enthält nicht
Blei
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Farbskala
81 %
Benutzerspeicher
9.2 GB
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
29
Menüsprachen
ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk, USB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Logistikdaten
Menge pro LKW
396 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro LKW
33 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Anthrazit
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
LED-Anzeigen
Ja
Rahmenloses Design
Ja
Jahr der Einführung
2022
Ständertyp
Beinständer
Markeneigenschaften
TCL-Technologien (AV/TV)
4K HDR Display, Dolby Audio®, Google TV, HDMI ARC, HDMI eARC, HDR (High Dynamic Range), Micro Dimming, Multiple Voice Assistants
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, HEIF, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AV1, H.264, H.265, VP9
Umgebungsmodus
Ja
AI-Upscale
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
TCL AiPQ 2.0 Engine
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
PPI (Picture Perfomance Index) 2300
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
15 ms
Vollbildverfahren
Ja
Wiederholfrequenz
60 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Farbtiefe
10 Bit
Bildschirmdiagonale (cm)
109.2 cm
Farbraumstandard
Rec. 709
Max. Helligkeit
74 %
Sichtbare Größe (diagonal)
1080 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.