Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-APPAIRP3 Herst.-Nr.: MPNY3ZM/A EAN/GTIN: 194253324171 |
| |
|
| | |
| Neues Design AirPods sind leicht und haben eine konturierte Passform. Sie sitzen genau im richtigen Winkel – für angenehmes Tragen und um Audio perfekt in dein Ohr zu bringen. Das untere Ende ist 33 % kürzer als bei den AirPods (2. Generation) und hat einen Drucksensor, mit dem du Musik und Anrufe steuern kannst.
3D Audio mit dynamischem Head Tracking Der Sound wird überall um dich herum platziert. So bekommst du ein dreidimensionales Hörerlebnis für Musik, Fernsehsendungen und Filme, in das du ganz eintauchen kannst. Gyro‑ und Beschleunigungssensoren in den AirPods arbeiten zusammen, um deine Kopfbewegungen zu verfolgen – damit es so klingt, als wärst du im Zentrum von Songs und Szenen.
Adaptiver EQ Die Musik wird automatisch an deine Ohrform angepasst. Nach innen gerichtete Mikrofone erfassen, was du hörst, und passen die niedrigen und mittleren Frequenzen an. So werden die feinsten Details in jedem Song wiedergegeben.
Längere Batterielaufzeit Die AirPods haben verglichen mit den AirPods (2. Generation) eine Stunde mehr Batterielaufzeit. Damit ist bis zu 6 Stunden Wiedergabe und bis zu 4 Stunden Sprechdauer möglich. Nur 5 Minuten Aufladen reichen für etwa eine Stunde Wiedergabe oder Sprechdauer. Und das Lightning Ladecase ermöglicht insgesamt bis zu 30 Stunden Wiedergabe.
Schutz vor Schweiß und Wasser Die AirPods und das Lightning Ladecase sind unter IPX4 klassifiziert und vor Wasser und Schweiß geschützt – so kannst du sie bei Regen und harten Trainings tragen.
Absolut magisch Das Setup ist ganz leicht – nimm sie einfach aus dem Case und sie sind einsatzbereit. Wechsle automatisch zwischen deinen Apple Geräten. Die In‑Ear Erkennung unterscheidet zwischen deinem Ohr und anderen Oberflächen. Mit dem Feature zur Ankündigung von Mitteilungen kannst du dir von Siri deine Mitteilungen vorlesen lassen. Und mit der Audiofreigabe lassen sich Songs oder Sendungen einfach mit einer weiteren Person zwischen zwei AirPods Paaren teilen.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.26 mm | | Tiefe | 19.21 mm | | Höhe | 30.79 mm | | Gewicht linke Hörmuschel | 4.28 g | | Gewicht rechte Hörmuschel | 4.28 g | | Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | 54.5 x 21.38 x 46.4 mm | | Ladegehäuse Gewicht | 37.91 g | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR | Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | | Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | | Ladegehäuse-Steckertyp | Lightning | | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Berührung | | Steuerung | Berührung | | Schutzfunktion | Schweißresistent, Wasserfest | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Audio-Chip | Apple H1 | | Funktioniert mit Apple Siri | Ja | | Kompatible Produkte | iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd gen.) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (1st gen.) iPad mini (6th gen.) iPad (9th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th gen.) iPad Pro 12.9-inch (4th gen.) iPad Pro 12.9-inch (3rd gen.) iPad Pro 12.9-inch (2nd gen.) iPad Pro 12.9-inch (1st gen.) iPad Pro 11-inch (3rd gen.) iPad Pro 11-inch (2nd gen.) iPad Pro 11-inch (1st gen.) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air (4th gen.) iPad Air (3rd gen.) iPad Air 2 iPad (8th gen.) iPad (7th gen.) iPad (6th gen.) iPad (5th gen.) iPad mini (5th gen.) iPad mini 4 MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019) MacBook Air (13-inch, 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, 2015) MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 13-inch, 2012 - 2015) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 15-inch, 2012 - 2015) MacBook (Retina, 12-inch, 2015 – 2017) iMac (24-inch, M1, 2021) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019 - 2020) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2014 - 2015) iMac Pro (2017) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac mini (2014) Mac Pro (2019) Mac Pro (2013) Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Apple TV 4K (2nd gen.) Apple TV 4K (1st gen.) Apple TV HD iPod touch (7th gen.) | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 6 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 30 h | | Gesprächszeit (mit Ladegehäuse) | 20 h | | Gesprächszeit | 4 h | | Schnellladung | Ja | | Schnellladungszeit | 5 min | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 144,72* | € 171,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 145,14* | € 171,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 145,51* | € 172,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 146,94* | € 173,68* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 147,77* | € 174,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|