Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Apple AirPods Pro (2nd generation) Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101811155
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQD83ZM/A
EAN/GTIN:
     194253397472
Suchbegriffe:
AirPods
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Von Sound auf neu.
Die AirPods Pro wurden über­arbeitet für eine noch bessere Audio­qualität. Die Aktive Geräusch­unter­drückung auf einem neuen Level und Adaptive Trans­parenz reduzieren mehr Außen­geräusche. 3D Audio lässt dich durch Personali­sierung noch tiefer in den Sound ein­tauchen. Mit der Touch Steuerung kannst du die Laut­stärke jetzt mit einem Streichen anpassen. Und ein Sprung bei der Batterie­laufzeit liefert dir 6 Stunden Wiedergabe mit nur einer Aufladung.

H2. Sound erreicht neue Höhen.
Der neue von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und ihre fort­schrittliche Audio Performance. Zusammen mit einem speziell entwickelten Treiber und Ver­stärker ergibt das brillante Höhen und tiefe, satte Bässe in beein­druckender Klarheit. So klingt alles, was du hörst, besser denn je.

Der neue H2 Chip hat mehr Funktionen als je zuvor. Mit rechen­basierten Algorithmen sorgt er für eine noch intelligentere Geräusch­unter­drückung, exzellenten drei­­dimensio­nalen Sound und eine effizientere Batterie­laufzeit – alles gleichzeitig.

Der Chip nutzt leistungs­starke neue Anpassungs­algorithmen für eine schnellere Klang­ver­arbeitung. Der Sound wird genau in dem Moment abge­stimmt, in dem du ihn hörst. Jedes Detail wird für deine spezielle Ohrform angepasst, damit du noch brillanteren Sound erlebst.

Ein überarbeitetes, nach innen gerichtetes Mikrofon arbeitet mit Algorithmen für Sprach­verbesserung zusammen, um deine Stimme besser zu erkennen und zu differen­zieren. So klingt sie viel natürlicher bei Telefon‑ und Video­anrufen.

Der speziell entwickelte Treiber und der Verstärker arbeiten mit dem H2 Chip zusammen und reduzieren die Verzerrung bei der Wiedergabe. So hörst du tiefere Bässe und brillantere Höhen – bei jeder Lautstärke.

Der Klang der Stille.
Die AirPods Pro mit H2 Chip liefern bis zu zweimal bessere Geräusch­unter­drückung als ihr Vorgänger, damit dich nichts ablenkt. Du hast die Kontrolle darüber, was du hörst – und was nicht – und kannst in Songs und Podcasts ein­tauchen wie nie zuvor.

Mikrofone für Geräusch­unterdrückung und eine Belüftung auf der Rückseite sind optimal platziert, um eingehende Geräusche sofort zu erkennen und aus­zu­blenden, bevor sie dein Ohr erreichen.

Ein neuer Treiber und verbesserte akus­tische Algorithmen sorgen dafür, dass die Aktive Geräusch­unter­drückung mehr uner­wünschte Geräusche reduziert. So wirst du durch nichts gestört, wenn du auf dem Weg zur Arbeit Musik hörst und dich konzen­trieren musst.

Für eine optimale Passform gibt es jetzt vier Paar Silikontips – auch in einer extra­kleinen Größe. Die Tips schaffen ein akustisches Siegel, das den Sound ein­schließt – und sorgen für einen sicheren Sitz.

Adaptive Transparenz nutzt die Power des H2, um die Intensität von lauten Geräuschen wie Sirenen und Elektro­werkzeugen zu minimieren, damit du dein Umfeld gut hören kannst.

Für maximale Kontrolle.
Mit der Touch Steuerung am unteren Ende kannst du ganz einfach die Wieder­gabe steuern. Streiche nach oben oder unten, um die Laut­stärke anzu­passen, drücke, um Musik abzu­spielen und zu pausieren oder Anrufe anzu­nehmen und zu beenden, und halte gedrückt, um zwischen Aktiver Geräusch­unter­drückung und Adaptiver Transparenz zu wechseln.

Sound. Genau auf dich abgestimmt.
Mit den AirPods Pro erlebst du Sound individueller als je zuvor. Personalisiertes 3D Audio mit dyna­mischem Head Tracking arbeitet mit all deinen Geräten zusammen, damit du beim Hören das Gefühl hast, komplett in den Sound einzu­tauchen. Und der Adaptive EQ berücksichtigt die Passform der AirPods Pro, sodass du jede Frequenz genau so hörst, wie sie sein soll.2

Um den Sound besser auf deine einzig­artige Ohrform abzustim­­men, arbeitet Perso­nalisiertes 3D Audio mit der TrueDepth Kamera deines iPhone zusammen und erstellt ein individuelles Profil auf Basis deiner Kopfform. Dieses Profil wird auf allen Geräten synchro­nisiert und sorgt für phänomenalen Klang – egal wie du hörst.2

Dynamisches Head Tracking bringt jetzt drei­dimensio­nales Audio für Gruppen FaceTime Anrufe. So hört es sich an, als wären deine Freund:innen zusammen mit dir im Raum.

Der Adaptive EQ stimmt Musik in Echtzeit auf deine Ohren ab, basierend auf dem Sitz der AirPods Pro. Nach innen gerich­tete Mikrofone messen, was du hörst, und passen dann die tiefen und hohen Frequenzen eines Songs an. So bekommst du jedes Mal eine gleich­bleibend detail­reiche Wiedergabe.

Klein, aber Power.
Das neue MagSafe Ladecase ist vollgepackt mit Features, die dein Hörerlebnis noch besser machen, wenn du gerade unterwegs bist. Durch das überarbeitete Design hast du mehr Möglich­keiten, das Case zu finden. Und mit der besseren Batterie­laufzeit kannst du noch länger Musik hören, Filme schauen und dich unterhalten, bevor du wieder aufladen musst. Ein leistungs­stärkeres Case gibt es nicht.

Lade das MagSafe Ladecase mit einem Apple Watch oder MagSafe Ladegerät. Du kannst auch den Lightning Anschluss oder ein Qi zertifiziertes Ladegerät nutzen.

Ein neuer U1 Chip ermöglicht „Wo ist?“ mit Genauer Suche, damit du dein Case präzise orten kannst. Oder du nutzt „Wo ist?“ mit ungefährer Anzeige, wenn du nicht mehr genau weißt, wo deine AirPods Pro sind.5

Mit einer Trageband­schlaufe kannst du das Case an einem Rucksack oder einer Handtasche befestigen, um fantastischen Sound immer griffbereit zu haben.

Der integrierte Laut­sprecher im Case gibt ein Geräusch wieder, das dir dabei hilft, es zu finden. Und neue Signaltöne teilen dir mit, wenn du nur noch wenig Batterie hast oder das Koppeln abge­schlossen ist.

Sowohl die AirPods Pro als auch das MagSafe Ladecase sind nach IPX4 vor Wasser und Schweiß geschützt.6

Eine Hymne auf die Einfachheit.
Vom einfachen Setup bis zu Siri Befehlen – die AirPods Pro haben alles, was die AirPods Familie so magisch macht. Und mit den neuen Features kannst du noch leichter noch mehr machen.

Einfaches Setup
Lege die AirPods Pro neben dein iPhone und tippe auf „Verbinden“, um sie nahtlos mit jedem Gerät in deinem iCloud Account zu koppeln.7 Und wenn dein Case eine individuelle Gravur hat, wird diese auf dem Display von deinem Gerät angezeigt – für ein noch persön­licheres Erlebnis.

Audiofreigabe
Teile Songs oder Shows einfach zwischen zwei Paar AirPods. Halte die AirPods einfach in die Nähe des iPhone, iPad oder Apple TV, mit dem du gerade hörst, und verbinde sie direkt.8

Immer aktiviertes „Hey Siri“
Starte einen Song, mach einen Anruf, lass dir den Weg zeigen oder check deine Termine – alles einfach mit deiner Stimme. Sag „Hey Siri“, um deinen persönlichen Lieb­lings­assistenten zu aktivieren und deine alltäg­lichen Aufgaben im Blick zu behalten.9

Nahtloses Wechseln
Mit diesem Feature wechselt Sound naht­los zwischen iPhone, Apple Watch, iPad, Mac und Apple TV. Wenn du Musik auf deinem Mac hörst, kannst du einen Anruf auf deinem iPhone annehmen – ganz ohne zwischen den Geräten wechseln zu müssen.7

AirPods und Barrierefreiheit
Die AirPods Pro klingen nicht nur fantastisch, sie stellen sich auch auf bestimmte Hörbe­dürfnisse ein. Features wie die Konver­sations­verstärkung legen den Fokus auf Stimmen direkt vor dir. Kopfhörer­-Anpassungen verstärken Frequenzen, die du laut und deutlich hören solltest. Und wenn du in einem vollen Hörsaal einer Gastrednerin oder einem Gast­redner folgen musst, arbeitet „Live Mithören“ mit deinem iPhone zusammen, um entfernte Klang­quellen wieder­zugeben.

Mitteilungen ankündigen
Siri kann dir wichtige Nach­richten und Mit­teilungen vorlesen, wenn du sie bekommst – und du kannst Nach­richten einfach mit deiner Stimme beantworten.9
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.3 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.3 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
60.6 x 21.7 x 45.2 mm
Ladegehäuse Gewicht
50.8 g
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, iPadOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
Lightning
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
BeamForming
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Audio-Chip
Apple H2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
30 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Gesprächszeit
4.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.