| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-101893256 Herst.-Nr.: K20M-NY-ENGINT EAN/GTIN: 5397184687291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das XPS Folio ist eine abnehmbare Tastatur, die Ihr XPS 13 2-in-1-System im Handumdrehen zu einem Laptop macht. Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | DELL | ![](/p.gif) | Kompatibilität | XPS 13 2-in-1 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Navy | ![](/p.gif) | Abdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 73.66 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 560 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | Pogo Pin | Energie | Energiequelle | Akku | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | ![](/p.gif) | Tastatursprache | US International | ![](/p.gif) | Eingabegerät | Touchpad | ![](/p.gif) | Windows Tasten | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |