| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-101900542 Herst.-Nr.: 261888 EAN/GTIN: 4005556261888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ektronisches Zubehör für spektakuläre Kugelbahnen für Kinder ab 8 Jahren. Kombinierbar mit allen Produktlinien, Starter-Sets, Erweiterungen und Action-Steinen für das GraviTrax Kugelbahnsystem.
Eins werden mit dem Track! Die GraviTrax POWER Erweiterung Interaction beinhaltet verschiedene elektronische Bauteile für die Ravensburger Kugelbahn.
Ein Track, unzählige Möglichkeiten! Mit den elektronischen GraviTrax POWER Elementen variiert der Spieler den Lauf der Kugeln. Im gewünschten Moment werden die POWER Elemente Switch, Starter oder Lever über den Controller aktiviert. Hierfür wechselt der Spieler zwischen drei Farbkanälen und aktiviert die auf die Farben Rot, Grün oder Blau programmierten Steine. Durch geschicktes Einbauen, Kombinieren und Programmieren entstehen immer neue Bahnverläufe -langanhaltender Spielespaß garantiert.
GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten, die langanghaltenden Spielspaß garantieren. Die im Starter-Set enthaltenen Baupläne erleichtern den Einstieg, danach sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das STEM-Zeichen auf Ravensburger Produkten signalisiert eine Spiele-Kategorie, mit der Wissenschaft spielend erlebbar wird. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) entspricht dem deutschen MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageanweisungen | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lernansatz | Bolzen | Merkmale | Produkttyp | Murmelbahn | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Grau, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 13 Stück(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsene & Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 340 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 340 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |