Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RS-7.9-200B Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB RS-7.9-200B Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl
ABB RS-7.9-200B Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101904654
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009420R0148
EAN/GTIN:
     786210063164
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7.75 mm
Dicke
0.25 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zugfestigkeit
2002 N
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6719*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,8619*
€ 8,16566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6819*
€ 7,95146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,4119*
€ 7,63016
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,6719*
€ 6,74956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.