Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
ABB SS23-180 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-101905008
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TAG009440R0009
EAN/GTIN:
5414363161646
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
558.8 mm
Breite
4.5 mm
Dicke
0.381 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152.4 mm
Zugfestigkeit
445 N
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,75*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,90*
€ 659,141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,39*
€ 651,3941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,90*
€ 624,631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,11*
€ 599,8909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,75*
€ 544,7225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen