Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SS23-250 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl Metallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB SS23-250 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl Metallisch
ABB SS23-250 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101905030
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009430R0005
EAN/GTIN:
     5414363161653
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
558.8 mm
Breite
6.35 mm
Dicke
0.381 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152 mm
Zugfestigkeit
889.6 N
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,01*
€ 578,3519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 484,52*
€ 576,5788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,50*
€ 550,375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,48*
€ 513,4612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,90*
€ 481,831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.