Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RS-4.6-260A Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB RS-4.6-260A Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl
ABB RS-4.6-260A Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101906040
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009420R0139
EAN/GTIN:
     786210062891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Breite
4.75 mm
Dicke
0.25 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
70 mm
Zugfestigkeit
890 N
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5517*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,6817*
€ 7,95122
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,6117*
€ 7,86792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,2717*
€ 7,46332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,0217*
€ 7,16582
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,5517*
€ 6,60652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.