Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY523M-CLRS Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB TY523M-CLRS Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
ABB TY523M-CLRS Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101908060
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0122
EAN/GTIN:
     5415022513677
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
91 mm
Breite
2.3 mm
Dicke
1 mm
Verpackungsbreite
0.25 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Zugfestigkeit
80 N
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.