Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG Wippe, mit Pfeilsymbolen für Taster 1fach, Duroplast lackiert, F10, Serie LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101912204
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC101P220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Wippe
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Duroplast
Kompatible Produkte
LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.