Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME Taster 1fach, Duroplast lackiert, Serie LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101913038
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     BTLC17101250
EAN/GTIN:
     k.A.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Jalousien, Rollladen, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Duroplast
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Status
Fernbedienung
Ja
Funkfrequenz
2402 - 2480 MHz
Maximum Innenabstand
30 m
Kompatibilität
1730 JE, 1731 JE, 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.