Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Max Hauri AG 167090 Netzstecker-Adapter T12 Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101930836
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     167090
EAN/GTIN:
     7618403069352
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reiseadapter asymmetrisch / Stecker: Typ 12 / Kupplung: Schuko / 250V / 10A / Farbe: schwarz / Polzahl: 3 / Verpackung: Polybeutel bedruckt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
T12
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
3
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.