Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Chromecast HDMI Full HD Android Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Chromecast HDMI Full HD Android Weiß
Google Chromecast HDMI Full HD Android Weiß
Google Chromecast HDMI Full HD Android Weiß
Google Chromecast HDMI Full HD Android Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101955653
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03131-NO
EAN/GTIN:
     810037290103
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Schnittstellenanschluss
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.