Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Paulmann Lento Hängeleuchte Flexible Halterung 13,5 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101955785
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95579
EAN/GTIN:
     4000870955796
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Geradlinig, modern und in bestem Design, das ist die höhenverstellbare URail Pendelleuchte Lento in Schwarz matt. Sie überzeugt durch einen hohen Lumen Output und gibt das Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab. Die Lichtfarbe lässt sich nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
25 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rechteckig
Empfohlene Platzierung
Universal
Oberflächentyp
Matte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
43 W
Höhenverstellbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lampenleistung
13.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.