Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Gigaset GX6 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101956087
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1528-R112
EAN/GTIN:
     4250366869476
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Steht: Für Ausdauer. Für Robustheit. Und für Top-Design.
Es steckt viel ein und sieht gut aus: Das erste Gigaset Rugged Smartphone mit 5G-Standard vereint Robustheit mit Top-Design. Es ist bestens geeignet für den Outdoor-Einsatz und überzeugt mit seinem schlanken Gehäuse aus hochwertigen Materialien, das nach Militärstandard MIL-STD-810H und IP68 geprüft ist. Das Gigaset GX6 ist „Made in Germany“ und das ideale Smartphone für Anwender, die ständig unterwegs sind, im Hobby oder Beruf, auch bei rauen Outdoor-Bedingungen. Es hält also viel aus, ist langlebig und steckt voller Power – nicht nur wegen des ausdauernden, herausnehmbaren Wechsel-Akkus. Das GX6 lässt sich superschnell laden (mit bis zu 30 W), hat eine erstklassige Kamera und einen extra lauten Lautsprecher (mit bis zu 110 dB bei 5 cm). Und auch unter der schicken Hülle punktet es: Mit ultraschnellem 5G, leistungsstarkem Octa-Core-Prozessor und Wi-Fi 6.

Fällt: Durch seine Stabilität auf.
Wie bei vielen anderen Dingen im Leben kommt es auch bei Smartphones auf die inneren Werte an. Da sie aber immer und überall zuverlässig funktionieren sollen, spielen die äußeren Werte doch eine Rolle: Das GX6 ist sehr robust, sein Gehäuse entspricht dem Militärstandard MIL-STD-810H und der Schutzklasse IP68. Klingt komplex, bedeutet aber: Es ist wasserdicht, sturzsicher, temperaturbeständig, staub- und schmutzdicht. Und das ist noch nicht alles: Selbst massive Stöße können diesem Smartphone nichts anhaben, dank seines mit Metallrahmen verstärkten Zwei-Komponenten TPU Spritzgehäuses übersteht es Stürze und Erschütterungen schadlos. Fallen lassen können Sie es auch in Wasser: Das GX6 ist beim Untertauchen bis 1,5 Metern Tiefe geschützt – und das 30 Minuten lang.

Hält: Und hält. Und hält. Der Wechsel-Akku des Gigaset GX6.
Von außen hält das Gigaset GX6 also einiges aus. Aber ist es innen genauso stark? Hier lohnt der Blick auf den Akku: Bei durchschnittlicher Nutzung hält dieser mindestens zwei Tage, im Standby sogar noch deutlich länger. Dieser 5000-mAh-Wechsel-Akku ist ein echtes Ausdauertalent, mit dem Sie bis zu 55 Stunden Musik hören oder bis zu 15 Stunden Videos ansehen können. Er lässt sich einfach herausnehmen, einen Zusatz-Akku können Sie im Gigaset Online Shop erwerben. Stärke zeigt er auch beim Aufladen: Das GX6 unterstützt drahtloses Schnellladen mit bis zu 15 W und superschnelles Laden bis zu 30 W. Und die Gigaset BatteryLife+ Technologie erhöht die Akkulaufzeit um bis zu 50%, mit einer voreingestellten Ladegrenze bei 90%. Das ist einerseits nachhaltig und sorgt zweitens für eine längere Lebensdauer.

Läuft: Dank 5G, bestem W-LAN und Octa-Core-Prozessor.
Warten war gestern: Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G werden mobile Daten in Echtzeit übertragen, das ultraschnelle 5G ist um ein Vielfaches schneller als 4G (LTE). Nichts ruckelt mehr, alles läuft reibungslos: Streaming-Dienste, Online-Games, Downloads, Apps zur Navigation oder Virtual und Augmented Reality Software. Neu ist auch der WLAN-Standard Wi-Fi 6 (ax), der für sichere und schnellere kabellose Verbindung sorgt. Und dank des 2,4 GHz Octa-Core-Prozessors MediaTek Dimensity 900 5G können Sie Ihre Apps reibungslos nutzen und Daten jederzeit bearbeiten. Mit diesem Prozessor fährt man also sehr gut, mit dem Speicher aber auch: Der 6 GB RAM Arbeitsspeicher greift blitzschnell auf Daten zu – und der 128 GB interne Speicher (extern erweiterbar auf 1 TB) bietet viel Platz für Fotos, Videos, Spiele oder Musik. Läuft also.

Zeigt: Sich von seiner schönsten Seite. Die Kamera des Gigaset GX6.
Wenn Sie ein klares Bild von etwas haben, sollten Sie es festhalten: Mit dem flachen Dual-Kamera-System des Gigaset GX6 mit Dual-LED-Blitz gelingt das auch. Der 50 MP Weitwinkel mit optischer Bildstabilisierung (OIS) lässt große Motive oder Panoramen zu, das 2 MP Makro ermöglicht faszinierende Nah- oder Detailaufnahmen. Perfekt geeignet für Selfies oder Videotelefonate ist die leistungsstarke 16 MP Frontkamera. Videoaufnahmen erfolgen in hochauflösendem UHD 4K 2160p mit 3840 x 2160 Pixeln. Und damit die Kamera des Gigaset GX6 die schönsten Augenblicke wirklich perfekt einfängt, kann sie sogar mit einem Dual LED-Blitz aufwarten - auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder sogar bei Nacht. Der doppelte LED-Blitz ist auch im Videomodus nützlich: Wenn er aktiviert ist, beleuchtet er die Szene kontinuierlich.

Strahlt: In prächtigsten Farben auf dem Smartphone-Display.
Kleine Lochung, großer Unterschied: Im 6,6“ FHD+ Punch-Hole-Display verbirgt sich die Frontkamera hinter einem kleinen Loch. Damit wird der Bildschirm größer. Auch sonst genügt das GX6 höchsten Ansprüchen – bei allen Anwendungen, in allen Lebenslagen. Die hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz garantiert flüssige Gaming-Erlebnisse, während die Helligkeitssteigerung bei Sonnenlicht (550 nits) für gute Lesbarkeit bei hellen Lichtverhältnissen sorgt. Damit das auch so bleibt, ist das Display durch kratzfestes Corning® Gorilla® Glass geschützt. Reinigen lassen sich Gehäuse und Display übrigens ganz einfach mit Seifen, Desinfektionsmitteln, Alkohol oder klarem Wasser. Dank der hohen Berührungsempfindlichkeit können Sie Ihr GX6 sogar mit nassen Händen oder Handschuhen bedienen. Das ist vor allem im Außeneinsatz praktisch: Ihre Hände bleiben auch draußen warm und trocken.

Verbindet: Dank Bluetooth 5.2 und NFC.
Vieles hängt im Leben zusammen, alles ist miteinander verbunden. Besser also nicht die Verbindung verlieren: Das GX6 ist ein robuster Begleiter in allen Lebenslagen, bei Ihren Kommunikationsaufgaben können Sie sich auf dieses Smartphone aus dem Hause Gigaset verlassen. Es zeichnet sich durch sichere und kabellose Konnektivität aus, durch Bluetooth 5.2 und NFC. Die besonders energiesparende Bluetooth-Version 5.2 verbindet Ihr Gigaset GX6 schnell und ohne Konfigurationsprobleme mit Kopfhörern, Lautsprechern oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Gut verbunden ist man auch dank des Übertragungsstandards NFC („Near Field Communication“): Mit ihm können Sie bargeldlos bezahlen, WLAN-Daten übermitteln oder sogar die Wohnungstür öffnen. Und zwar ganz bequem – und ganz sicher!

Verbindet: Dank Bluetooth 5.2 und NFC.
Vieles hängt im Leben zusammen, alles ist miteinander verbunden. Besser also nicht die Verbindung verlieren: Das GX6 ist ein robuster Begleiter in allen Lebenslagen, bei Ihren Kommunikationsaufgaben können Sie sich auf dieses Smartphone aus dem Hause Gigaset verlassen. Es zeichnet sich durch sichere und kabellose Konnektivität aus, durch Bluetooth 5.2 und NFC. Die besonders energiesparende Bluetooth-Version 5.2 verbindet Ihr Gigaset GX6 schnell und ohne Konfigurationsprobleme mit Kopfhörern, Lautsprechern oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Gut verbunden ist man auch dank des Übertragungsstandards NFC („Near Field Communication“): Mit ihm können Sie bargeldlos bezahlen, WLAN-Daten übermitteln oder sogar die Wohnungstür öffnen. Und zwar ganz bequem – und ganz sicher!

Passt: Ein faires Smartphone „Made in Germany“.
Hallo Deutschland: Gigaset produziert als weltweit einziges Unternehmen hierzulande Smartphones, dafür bürgen wir mit dem Qualitätslabel „Made in Germany“. Seit sieben Jahrzehnten stellen wir moderne Telekommunikationslösungen am Produktionsstandort Bocholt her. Die Produkte verändern sich, unser Anspruch bleibt aber stets derselbe: Auch bei Smartphones wie dem GX6 dürfen Sie beste Ausstattung, hohe Qualitätsstandards und Top-Design erwarten. Und mit unserem „Fair for Future“-Versprechen schauen wir nach vorne: Natürlich stehen die Produkte weiterhin im Mittelpunkt, Themen wie Fairness, Nachhaltigkeit und der Kampf gegen soziale Ungleichheit sind aber ebenfalls wichtig. Damit wir und nachfolgende Generationen auch in Zukunft gut und sorgenfrei leben können.


Garantiert: Zuverlässig. Das Gigaset Serviceversprechen im Schadensfall.
Besonders robust, besonders widerstandsfähig: Das Gigaset GX6 ist das ideale Smartphone für Menschen, die gerne draußen sind, die anspruchsvolle Aufgaben oder Hobbys haben. Aber ist es auch zuverlässig? Das können wir Ihnen sogar garantieren: Da wir bei Gigaset besonderen Wert auf Service und Qualität legen, gibt es das GX6 jetzt automatisch mit dem attraktiven Gigaset Serviceangebot. Dieses umfasst neben dem Qualitätslabel „Made in Germany“ eine generelle 24 Monate Herstellergarantie, sowie ein dreimonatiges Zufriedenheitsversprechen. 3 Monate lang gilt auch der Reparaturservice auf Bruch- und Feuchtigkeitsschäden bei Gigaset in Bocholt sowie in den Servicecentern in Deutschland. Sie warten also nie lange auf Ihr Smartphone, die Abwicklung geht schnell.

Prägt: Sich ein. Der einzigartige Gravur-Service von Gigaset.
Vergiss mein nicht: Im Trubel des Alltags kann es passieren, dass das Smartphone einmal liegen bleibt. Wichtig ist nur, dass es zurück in die richtigen Hände kommt. Dank ausgefeilter Sicherheits- und Entsperrungsmechanismen ist Ihr GX6 aber sicher vor fremden Zugriffen geschützt. Noch individueller wird dieses Smartphone aus dem Hause Gigaset mit einer persönlichen Gravur: Mit Ihrem Namen, Zitaten, Widmungen oder Firmennamen machen wir es für Sie einzigartig – und unverwechselbar. Das sieht in beiden Farbvarianten sehr gut aus: Das Gigaset GX6 gibt es in „Titanium Black“ mit Kupferelementen und „Titanium Grey“ mit Silberelementen. Den Gravur-Service können wir Ihnen auch deshalb anbieten, weil das GX6 ein echtes Qualitätsprodukt aus Deutschland ist. „Made in Germany“ eben.

Bleibt: Nachhaltig, auch in der Produktion des GX6.
Als ebenso robustes wie elegantes Outdoor Smartphone hinterlässt das GX6 nachhaltigen Eindruck. Aber wie sieht es aus in Sachen Nachhaltigkeit? Dieses Thema ist uns wichtig, es beeinflusst unser Handeln maßgeblich. So investieren wir etwa bei der Verpackung des Gigaset GX6 in die neuesten Umweltstandards (FSC-zertifiziert), den bei der Verpackungsproduktion entstandenen CO2-Ausstoß kompensieren wir mithilfe unserer ClimatePartner Projekte. Bis auf die Adhäsionsfolie zum Schutz des Displays verzichten wir im Verpackungsinnern vollständig auf Plastik. Der Weg zu einer nachhaltigeren Produktion ist lang, wir hinterfragen uns auch im Rahmen unseres „Fair for Future“-Versprechens stets aufs Neue. So arbeiten wir Tag für Tag an tragfähigen Konzepten für unsere gemeinsame Zukunft.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Dimensity 900
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
550 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
401 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikkarte
Mali-G68 MC4
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
3840 x 2160 Pixel
Blitz-Typ
LED
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Titanium Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Breite
82.2 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
170.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Sprechzeit (4G)
24 h
Gesprächszeit (5G)
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
55 h
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,29*
€ 709,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,53*
€ 689,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,53*
€ 649,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.