Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-101960244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034507/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
76 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
40.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
102 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,151* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,63*
€ 88,8097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,38*
€ 87,3222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,18*
€ 81,1342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,55*
€ 68,4845
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.