Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101961286
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100014/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5121*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,5621*
€ 0,6689
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.