Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W
Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W
Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W
Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W
Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W
Stadler Form Karl big Luftbefeuchter 11 l Schwarz 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102003027
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     K-006
EAN/GTIN:
     7630850301731
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
11 l
Geeignet für Räume bis zu
150 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
375 m³
Geräuschpegel
60 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Filterung
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Leistung
40 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
502 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
4600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.