Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen ATDR1/2 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen ATDR1/2 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A 10 Stück(e)
Mersen ATDR1/2 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,5 A 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102005765
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATDR1/2
EAN/GTIN:
     782001908461
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Betriebsklasse
CC
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
600 V
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Schaltleistung
200000 A
Produktfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.3 mm
Verpackungstiefe
42.4 mm
Verpackungshöhe
53.8 mm
Paketgewicht
95 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Durchmesser
10.4 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,219*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,929*
€ 15,38551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,239*
€ 14,56441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,219*
€ 12,16061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.