Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen AJT20 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 20 A 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen AJT20 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 20 A 10 Stück(e)
Mersen AJT20 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 20 A 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102006339
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     AJT20
EAN/GTIN:
     782001962449
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
20 A
Betriebsklasse
J
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
600 V
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Zertifizierung
UL listed to standard 248-8 File E2137 DC listed to UL standard 248 CSA certified to standard C22.2 No. 248.8 IEC 60269-2-1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60.452 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
42.926 mm
Paketgewicht
952.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.15 mm
Durchmesser
20.65 mm
Gewicht
90.72 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,38*
€ 220,6022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,00*
€ 218,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,39*
€ 211,0941
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 173,60*
€ 206,584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,63*
€ 198,2897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.