Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E14 - Filament Lampe Kerzenform Doppelpack - 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E14 - Filament Lampe Kerzenform Doppelpack - 350
Philips E14 - Filament Lampe Kerzenform Doppelpack - 350
Philips E14 - Filament Lampe Kerzenform Doppelpack - 350
Philips E14 - Filament Lampe Kerzenform Doppelpack - 350
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102122390
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514411869
EAN/GTIN:
     8719514411869
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514411869
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
2 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
4.6 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003145202
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
Kerze
Glühlampenform
Kerze
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
4500 K
Lichtleistung
350 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
4.6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Tief dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.