Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock E3C256D2I Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock E3C256D2I Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D2I Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D2I Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D2I Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Asrock E3C256D2I Motherboard Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102122429
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C256D2I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E-2300
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
256 MB
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C256
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.2
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.3
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210, Intel® I219-LM
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
2666 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mitx mainboard, intel mainboard, asrock mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,52*
€ 401,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.