Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra 3D 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 1 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     820-1898885
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3-1T00-G26
EAN/GTIN:
     619659196394
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Schnelleres Hochfahren. Blitzschnelles Gaming. Professionelles Multitasking.
Beschleunigen Sie Ihren PC für schnelleres Hochladen und blitzschnelles Gaming und Grafiken, indem Sie auf eine SanDisk Ultra® 3D SSD upgraden. Sie werden feststellen, dass Anwendungen schneller geladen und Dateien rascher verarbeitet werden – und Sie profitieren von einer längeren Akkulaufzeit und von einem ruhigeren, angenehmeren Computererlebnis2. Unabhängig davon, wie Sie Ihren PC einsetzen, die leistungsfähigen 3D NAND- und nCache-2.0-Technologien von SanDisk sorgen für ein besseres Nutzererlebnis und bieten Ihnen blitzschnelle Geschwindigkeiten und zuverlässige Energieversorgung –, ob Sie beim Gaming gerade einen Feind angreifen, ein Video bearbeiten oder einfach nur im Internet surfen. Dank der bewährten Stoß- und Vibrationsbeständigkeit sind Ihre Daten sicher, selbst wenn Ihr Laptop einmal herunterfallen sollte. Sind Sie bereit für eine bessere Nutzererfahrung mit Ihrem Rechner? Dann machen Sie mit der SanDisk Ultra® 3D SSD aus Ihrem alten PC einen leistungsfähigen Superrechner.

Beschleunigen Sie Ihren PC um bis zu 560 MB/s
Holen Sie sich bis zu 560 MB/s sequenzielle Lesegeschwindigkeiten (550 MB/s für 250 GB) für schnelleres Hochladen und eine insgesamt bessere Systemleistung. Laden und nutzen Sie Anwendungen, Spiele, Videos und Fotos auf der Stelle und verbringen Sie weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit Arbeiten.

Höhere Burst-Geschwindigkeiten mit der nCACHE™ 2.0-Technologie
Optimierte Leistung, da alles vor der Übertragung in den Flash-Arrray in den extrem schnellen Puffer geschrieben wird. Diese innovative Architektur gewährleistet höhere Burst-Geschwindigkeiten.

Fortschrittliche 3D -NAND-Technologie für sagenhafte Belastbarkeit
Diese neue leistungsfähige Technologie gewährleistet erhöhte Belastbarkeit bei noch mehr Zuverlässigkeit und weniger Energieverbrauch für eine längere Akkulaufzeit Ihres Notebooks.

Langlebiges Solid-State- Design
Da die SanDisk Ultra® 3D SSD keine beweglichen Komponenten enthält, ist sie stoß-und vibrationssicher und ermöglicht Ihnen ein gleichmäßiges Speichern Ihrer Daten, selbst wenn Ihr Laptop herunterfällt.

Einfache Einrichtung und Laufwerkstatus in Echtzeit
Mit dem SanDisk® SSD Dashboard erhalten Sie einen Überblick über Ihre Laufwerkperformance in Echtzeit. Dazu gehört Klonen von Software, was Ihnen hilft, Ihr neues Laufwerk, neue Tools für die Laufwerkanalyse und Hinweise für Firmware-Updates zu konfigurieren.

Ein effizienteres Laufwerk
SanDisk SSDs laufen kühl und leise – und sind sehr effizient, sodass der Akku Ihres Laptops mit einer einzigen Ladung länger hält als je zuvor.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
7 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 71,55*
€ 90,06*
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 71,91*
€ 90,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,41*
€ 94,48*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 76,29*
€ 95,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,44*
€ 96,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.