Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Lautsalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Lautsalat
Schmidt Spiele Lautsalat
Schmidt Spiele Lautsalat
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102152018
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49425
EAN/GTIN:
     4001504494254
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
LAUTSALAT - Ein lebhaftes kooperatives Spiel für 3-7 Personen ab 8 Jahren von Hjalmar Hach und Lorenzo Silva. LAUTSALAT ist ein kooperatives Spiel, bei dem ihr Geräusche erkennen und erraten sollt. Reihum schlüpft ihr in die Rolle des Lauschers, der die Begriffe erraten soll, die die anderen durch Geräusche darstellen. Das Besondere an LAUTSALAT ist, dass ihr eure Geräusche alle gleichzeitig macht. So muss niemand allein im Rampenlicht stehen. Verrenkt eure Stimmen oder setzt kreativ herumliegende Gegenstände ein - egal wie, es wird auf jeden Fall einen lustigen LAUTSALAT ergeben! Spielidee und Spielziel Lautsalat ist ein kooperatives Spiel. Gemeinsam versucht ihr, den Lautsprecher auf der dunkelblauen Tonspur ins Ziel zu bringen. Ihr spielt über mehrere Runden. In jeder Runde gibt es einen “Lauscher”. Die anderen Spielenden versuchen, jeweils einen Begriff durch Geräusche darzustellen. Der Clou dabei: Alle machen ihre Geräusche gleichzeitig. Danach rät der Lauscher, welche der ausliegenden Begriffe in diesem Lautsalat dargestellt wurden. Für richtige Ergebnisse rückt ihr den Lautsprechermarker voran. Für falsche müsst ihr euren Fehlermarker weiterrücken. Erreicht ihr mit dem Lautsprechermarker das Zielfeld mit der Krone, habt ihr gewonnen! Landet ihr jedoch zuerst mit dem Fehlermarker auf dem Kronenfeld, habt ihr zwar verloren, doch die gute Nachricht: Egal, wie das Spiel ausgeht. Ihr werdet eine Menge Spaß haben! Spielmaterial ■ 2 Brillen ■ 1 Stoffbeutel ■ 1 Sanduhr ■ 1 zweiteiliges Spielbrett ■ 2 Extra Laut-Marker ■ 20 Zahlenchips ■ 108 Laut-Karten ■ 1 Fehlermarker ■ 1 Lautsprecher Spielende Das Spiel endet sofort, wenn einer der beiden Marker das Kronenfeld erreicht. Landet ihr mit dem Fehlermarker auf dem letzten Feld, habt ihr das Spiel sofort verloren. In diesem Fall rückt ihr den Lautsprecher nicht mehr nach vorne. Die gute Nachricht: Ihr könnt es sofort noch mal versuchen! Erreicht ihr mit dem Lautsprecher das Kronenfeld habt ihr gewonnen! Gratulation! Die (sogar noch) bessere Nachricht: Ihr könnt Lautsalat gleich noch mal spielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
7
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Lautsalat
Spiel-Modi
Kooperatives Spiel
Familienspiel
Ja
Spielzeit
30 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.