Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Gefragt Gejagt – Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Gefragt Gejagt – Erweiterung
Schmidt Spiele Gefragt Gejagt – Erweiterung
Schmidt Spiele Gefragt Gejagt – Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102152104
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49416
EAN/GTIN:
     4001504494162
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
schmidt spiele brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Erfolgreiche ARD® Quizshow geht in Erweiterung mit über 1.500 neue Fragen und Spielmaterial für 6 Spieler*innen! Mit dieser Erweiterung sitzt euch nun auch die Generalistin „Adriane Rickel“ im Nacken und jagt euch auf der Rampe hinterher. Zusammen mit dem Grundspiel (Art.-Nr. 49405) lässt sich GEFRAGT GEJAGT jetzt auch zu sechst spielen. Neben einem Aufsteller für den Quizmaster Alexander Bommes enthält diese Erweiterung natürlich auch viele neue Fragen aus der beliebten ARD-Show für ununterbrochenen Quizspaß. WICHTIGER HINWEIS: Um die Erweitung zu spielen, benötigen Sie das Grundspiel "Gefragt Gejagt - Art.-Nr. 49405" Spielmaterial ■ 1 Aufsteller „Alexander Bommes“ ■ 1 Jägerin-Plättchen „Die Generalistin“ ■ 3 Antwortchips ■ 2 weiße Standfüße ■ 1 schwarzer Standfuß ■ 1 Rampenanbau (nur für das Spiel zu sechst) ■ 8 Geldwertchips ■ 6 neuen Antwortkarten ■ 80 Karten Schnellfragerundeer ■ 26 blaue Quizkarten ■ 26 lila Quizkarten ■ 24 rote Quizkarten Wer gewinnt? Schaffen es die Jäger, deinen Standfuß auf der Zählleiste innerhalb der 2 Minuten einzuholen, hast du leider verloren. Schaffen es die Jäger hingegen nicht, gewinnst du Gefragt Gejagt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel-Erweiterung
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Gefragt Gejagt
Familienspiel
Ja
Spielzeit
30 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.