Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba HORCLAS Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba HORCLAS Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Alba HORCLAS Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Alba HORCLAS Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Alba HORCLAS Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189183
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORCLAS
EAN/GTIN:
     3129710006366
Suchbegriffe:
Tischuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Grau, Silber
Rahmenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Akku-/Batterietyp
LR6/AA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
44 mm
Gewicht
310 g
Durchmesser
250 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
26 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
460 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: wanduhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.