Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Microsoft Surface Studio 2+ Intel® Core™ i7 i7-11370H 71,1 cm (28") 4500 x 3000 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 32 GB LPDDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Pr...
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102190462
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     SBR-00002
EAN/GTIN:
     196388093175
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Außergewöhnliches Design, Leistung ohne Kompromisse
Lassen Sie sich von einem schlanken, vielseitigen All-in-One-Computer inspirieren, der die Blicke auf sich zieht.

Verleihen Sie Ihren Ideen Ausdruck
Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine digitale Leinwand und arbeiten Sie mit digitalem Stift auf einem brillanten 28-Zoll-PixelSense™-Touchscreen-Display. Dank des Seitenverhältnisses von 3:2 erhalten Sie 13 % mehr Bildschirmfläche als bei einem herkömmlichen Display.

Bringen Sie Ihre Kreativität in Schwung mit dem vielseitigsten All-in-One-System, das Ihnen eine große Leinwand bietet, auf der Sie sich in jedem Winkel ausdrücken können, und mit dem Sie Microsoft Teams-Videoanrufe auf einem beeindruckenden 28-Zoll-PixelSense®-Touchscreen erleben können. Tauchen Sie ein in brillante Farben und Grafiken und lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf mit Surface Pen, schwerelosen Übergängen und Windows 11. 

Erreichen Sie mehr mit Surface for Business
Surface for Business-Geräte bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, Geräteaustausch und Schutz vom Chip bis in die Cloud.

Setzen Sie ein Zeichen
Verleihen Sie Ihrem designorientierten Stil Ausdruck mit dem großen Display, und steigern Sie Ihre Produktivität mit einem beeindruckenden Touchscreen.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Dolby Atmos
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
637.35 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220 mm
Breite (ohne Standfuß)
637.35 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
12.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
438.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9560 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.1
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11370H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3.3 GHz
TDP-up konfigurierbar
35 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
3 GHz
TDP-down konfigurierbar
28 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
Display-Auflösung
4500 x 3000 Pixel
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Multi-Touch
Ja
Pixeldichte
192 ppi
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
RGB-Farbraum
sRGB
Design
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Platinum
Jahr der Einführung
2022
Ursprungsland
China
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Marktpositionierung
Business
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
Full HD
Sonstige Funktionen
Windows Hello
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471410150
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.027,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.293,50*
€ 5.109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.263,42*
€ 5.073,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.127,74*
€ 4.912,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.056,46*
€ 4.827,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.027,40*
€ 4.792,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
A9W-00083
ab € 409,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.