Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM800PRO M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar NM800PRO M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800PRO M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800PRO M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800PRO M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Lexar NM800PRO M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102197417
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM800P512G-RNNNG
EAN/GTIN:
     843367128433
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Spielekonsole
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
7450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
500000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
900000 IOPS
Lithographie
12 nm
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
500
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.45 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.