Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
KitchenAid 5KSB4026EER 1,4 l Tischplatten-Mixer 1200 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102197970
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859711577610
EAN/GTIN:
     8003437239717
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Rot
Entfernbare Schüssel
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Messskala
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
432 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
7480 g
Material
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Schüsselkapazität
1.4 l
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
16000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Tasten, Drehregler
Anzahl vorprogrammierter Einstellungen
3
Automatisches Reinigungssystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
6620 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.