Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KFP1644EER Küchenmaschine 650 W 4 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KFP1644EER Küchenmaschine 650 W 4 l Rot
KitchenAid 5KFP1644EER Küchenmaschine 650 W 4 l Rot
KitchenAid 5KFP1644EER Küchenmaschine 650 W 4 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102198014
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859720301010
EAN/GTIN:
     5413184123192
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4 l
Produktfarbe
Rot
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Zitruspresse
Ja
Knetfunktion
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Mixerfunktionen
Schneiden, Kneten, Schleifen, Mixen, Kotelett, Püree
Kabellänge
0.9 m
Aufbewahrungsbox
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einstellbares Scheibenmesser
Ja
Motortyp
DC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558 mm
Verpackungstiefe
368 mm
Verpackungshöhe
508 mm
Paketgewicht
16700 g
Material
Schüsselmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
304 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
14660 g
Lieferumfang
Entgratungsscheibe enthalten
Ja
Schneidscheibe enthalten
Ja
Rezeptbuch
Ja
Knethaken
Ja
Spachtel
Ja
Schläger
Ja
Mischgeräte
Ja
Parmesanreiber
Ja
Schale enthalten
Ja
Lebensmittelverarbeitung
Ja
Energie
Leistung
650 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.