Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
LogiLink USB Type-C Kabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker-Adapter, 13 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102288224
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0398
EAN/GTIN:
     4052792068795
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Dieser handliche Adapter ermöglicht Ihnen den Anschluss von Geräten, die einen Standard 3,5-mm-Audiostecker verwenden (wie Kopfhörer oder Lautsprecher) an Ihre USB-C-Schnittstelle. Er unterstützt die Musikwiedergabe und das Telefonieren für fast alle USB-C-Geräte. Qualitative Audiosignale bieten Ihnen eine außergewöhnlich klare Klang- und Sprachqualität für ein optimales Hörerlebnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
425 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
4.3 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
3.5mm TRRS
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Nylon
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 60 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.