Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 4031000502 Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 4031000502 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Kindermann 4031000502 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Kindermann 4031000502 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Kindermann 4031000502 Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103108552
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4031000502
EAN/GTIN:
     k.A.
Die mechanische Höhenverstellung für Touchdisplays erlaubt die einfache, schnelle, manuelle und stufenlose Höhenverstellung von Displays um rund 54 cm. Das DisplayShift² ermöglicht das ergonomisches Arbeiten und Präsentieren in Konferenz- und Schulungsräumen für Personen mit unterschiedlicher Körpergröße genauso wie für Rollstuhlfahrer. Tragfähigkeit: 51 - 74 kg Höhenverstellbar: 540 mm Wandabstand: 133 mm Gewicht: ca. 38 kg VESA Aufnahme 300 x 150 - 800 x 800 Farbe: schwarz, pulverbeschichtet in RAL 9005, Rahmen Aluminium natur, eloxiert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 540 mm
Abstand zur Wand (max)
133 mm
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
VESA-Halterung enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
74 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 150 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
51 "
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 800 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,83*
€ 1.465,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,26*
€ 1.458,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,14*
€ 1.412,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,25*
€ 1.373,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,83*
€ 1.318,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.