| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-103108782 Herst.-Nr.: 4031000500 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die mechanische Höhenverstellung für Touchdisplays und Tafelflügel erlaubt die einfache, schnelle, manuelle und stufenlose Höhenverstellung von Displays um rund 69 cm. Das DisplayShift² ermöglicht das ergonomisches Arbeiten und Lehren in Schulungsräumen für Personen mit unterschiedlicher Körpergröße genauso wie für Rollstuhlfahrer. Die obligatorischen Tafellfügel haben eine Fläche von 99x120 cm. Die Oberflächewahl ist individuell. Tragfähigkeit: 55 - 78 kg Höhenverstellbar: 690 mm Gewicht: ca. 55 kg VESA Aufnahme 300 x 150 - 800 x 800 Farbe: pulverbeschichtet, RAL 9005 schwarz. Weitere Informationen: Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Höhenanpassungsart | Manuell | ![](/p.gif) | Höhenanpassungsrate | 0 - 690 mm | Technische Details | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Landschaftsportrait | Design | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 55000 g | Montage | Höchstgewichtskapazität | 78 kg | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Minimale VESA-Halterung | 300 x 150 mm | ![](/p.gif) | Maximale VESA-Halterung | 800 x 800 mm | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 800 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Lieferumfang | Montageset | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |