| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-103109456 Herst.-Nr.: BHA530/00 EAN/GTIN: 8720689002813 |
|
|
| | |
| Unterschiedliche Frisuren mit besonderer Pflege Philips Air Styler 5000 für einfache Frisuren im Alltag. Die warme Luft wird gleichmäßig über die Bürste verteilt, während die Ionisierungsfunktion Ihrem Haar mehr Glanz verleiht. Weitere Informationen: Ergonomie | Kabellänge | 2 m | Leistungen | Typ | Haar-Styling-Set | | Technologie | Warm | | Haar glätten | Ja | | Haar lockig machen | Ja | | Ionenfunktion | Ja | | Anzahl der Heizstufen | 3 | | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | | Steuerung | Tasten | Merkmale | EHD-Technologie | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Hängeart | Aufhängungshaken | Lieferumfang | Anzahl der Befestigungen | 5 | | Beutel | Ja | Energie | Leistung | 1000 W | | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| |