Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 67710D Stiftehalter Kunststoff Blau, Durchscheinend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 67710D Stiftehalter Kunststoff Blau, Durchscheinend
Exacompta 67710D Stiftehalter Kunststoff Blau, Durchscheinend
Exacompta 67710D Stiftehalter Kunststoff Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110819
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     67710D
EAN/GTIN:
     9002493099562
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
75 g
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
378 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
749 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
2
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
9002493094567
Palettenhöhe netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.